text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M5


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Numéro d'article 6R328007
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

La description

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R328007
EAN 7320760136171
UBB 500635711087
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP01M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.