Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9Z660427
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
Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M2.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z660427
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z660427
EAN
7320760137291
UBB
500635709693
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP01M2.5