text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M10


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 7R264641
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 7R264641
EAN 7320760136249
UBB 500635712499
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.