text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M10


Artikelnummer 7K526606
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7K526606
EAN 7320760136256
UBB 500635712648
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M10DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.