text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M5x0.80mm


Artikelnummer 5E702699
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5E702699
EAN 7320760662137
UBB 500631654489
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00TINM5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.