text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M4x0.70mm


Artikelnummer 7V792631
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7V792631
EAN 7320760662120
UBB 500631643672
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00TINM4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.