Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7A789688
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
Dormer Machinetap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M24x3.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7A789688
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
24
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A789688
EAN
7320760662236
UBB
500631613899
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP00TINM24