text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 376 N/A HSSE Blank M27


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 3Y529752
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 27
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y529752
EAN 7320760136003
UBB 500635709024
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.