Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
5W321310
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
Dormer Machinetap EP006H DIN 376 N/A HSSE Blank M22
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
5W321310
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
22
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
HS- en goederencode
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W321310
EAN
7320760135983
UBB
500635708604
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP00M22