text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M8


Artikelnummer 7S338157
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 27
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 27
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7S338157
EAN 7320760135907
UBB 500635707044
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M8DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.