text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M7


Artikelnummer 7G613709
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 7
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7G613709
EAN 7320760135884
UBB 500635706624
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.