text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 9T578712
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 16
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 16
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9T578712
EAN 7320760135747
UBB 500635705485
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M4DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.