text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M4


De DORMER EP006H is een universele metrische (M) productie machinetap voor doorlopende gaten met draadtolerantie 6H Blanke uitvoering uit  poedermetallurgisch snelstaal met cobalt-toevoeging (HSS-E PM) voor een nog bredere inzetbaarheid Dit unieke basismateriaal biedt de perfecte combinatie van hardheid en taaiheid en combineert zo hoge toelaatbare snijsnelheden en een betrouwbaar proces Tevens is EP00 voorzien van schilaansnijding voor het beter aansnijden van het gat en voortstuwen van de spaan Deze machinetap is geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD. Tevens zijn de bouwmaten conform DIN 374-normering iOpvolger van de E214/i

Artikelnummer 1B304778
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1B304778
EAN 7320760135730
UBB 500635705220
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.