text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M3


Artículo No. 1Z578923
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 14
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 14
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 1.8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Z578923
EAN 7320760135716
UBB 500635704801
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP00M3DIN376
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.