text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5


Numer artykułu 0L725281
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 14
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 14
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Rozmiar gwintu 3.5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0L725281
EAN 7320760135723
UBB 500635705063
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP00M3.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.