Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
2X770815
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
Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M2.5
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
2X770815
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X770815
EAN
7320760137246
UBB
500635704496
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP00M2.5