Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3V677792
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
Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V677792
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V677792
EAN
7320760135914
UBB
500635707200
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP00M10