text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Messing M12


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad 6G ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2E572612
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2E572612
EAN 7320760669426
UBB 500631450029
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP006GM12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.