text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Messing M16


Artikelnummer 0B928472
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP006G
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0B928472
EAN 7320760669433
UBB 500631575858
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP006GM16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.