Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5E979335
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
Dormer Machinetap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Messing M10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E979335
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E979335
EAN
7320760669419
UBB
500631434601
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP006GM10