text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E710 ASME B94.9 N/A HSS Blank 1/16Inx27


HSS Machinetap voor NPSF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummer 3H274097
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 8.1
Type schroefdraad NPT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 8.1
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 17
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 27
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E710
Type Hand Tap

Omschrijving

HSS Machinetap voor NPSF schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 3H274097
EAN 7320760159491
UBB 500572422862
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E7101/16NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.