Machinetappen
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
7O065725
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
Dormer Machinetap E620 N/A HSS Blank M8x1.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O065725
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
21
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
21
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E620
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O065725
EAN
7320760384862
UBB
500631679726
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E620M8