text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E570 ISO 529 N/A HSS Blank 1.5/16x12

Op bestelling
427,00 €
Incl. BTW

HSS Machinetap voor UN schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 0W534336
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 137
Schachtdiameter (mm) 22.4
Type schroefdraad Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 137
Schachtdiameter (mm) 22.4
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 37
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 12
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E570
Type Hand Tap

Omschrijving

HSS Machinetap voor UN schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 0W534336
EAN 7320760201008
UBB 500572349784
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E5701.5/16X12NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.