text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E570 ISO 529 N/A HSS Blank 1.1/8Inx8


HSS Machinetap voor UN schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 8F193940
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 35
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 8
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Basic material HSS
Merk Dormer
Coating Blanc
Model E570
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8F193940
EAN 7320760200841
UBB 500572680832
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E5701.1/8X8NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.