Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8X695404
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
Dormer Machinetap E513 ISO 529 N/A HSS Blank M11x1.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8X695404
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
11
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E513
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X695404
EAN
7320760343142
UBB
500572701703
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E513M11X1.25NO3