text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M5


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10% en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 0H613316
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Model E471
Type 6554523; 86016216

Artikelnummers

Artikelnummer 0H613316
EAN 7320760674642
UBB 500631649042
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E471M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.