text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M10


Artikelnummer 7P156930
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7P156930
EAN 7320760674673
UBB 500631433876
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E471M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.