text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M8


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10% en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 1Z741268
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10% en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z741268
EAN 7320760674666
UBB 500631672531
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E471M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.