Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2Q789263
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
Dormer Machinetap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q789263
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E471
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q789263
EAN
7320760674635
UBB
500631638235
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E471M4