text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M20


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10% en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 1P391714
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10% en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1P391714
EAN 7320760674703
UBB 500631595658
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E471M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.