text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E422 DIN 371 N/A HSSE Tin gecoat M8x1.25mm


HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummer 2A363678
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E422
Type 5976644; 86016202

Omschrijving

HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2A363678
EAN 7320760092972
UBB 500631678322
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E422M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.