text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E422 DIN 371 N/A HSSE Tin gecoat M4x0.70mm

Op bestelling

Artikelnummer 4D274553
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4D274553
EAN 7320760092941
UBB 500631643425
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E422M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.