text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E422 DIN 371 N/A HSSE Tin gecoat M3x0.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten

Artikelnummer 5N964826
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 5N964826
EAN 7320760092934
UBB 500631633285
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E422M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.