text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E422 DIN 371 N/A HSSE Tin gecoat M10x1.50mm


HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummer 9L468108
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap met onderbroken vertanding voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 3xD doorlopende gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 9L468108
EAN 7320760092927
UBB 500631441879
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E422M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.