text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E414 N/A Super B M8


Artikelnummer 1Q775642
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E414
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q775642
EAN 7320760779040
UBB 500686142349
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E414M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.