Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8S591405
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
Dormer Machinetap E414 N/A Super B M6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S591405
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E414
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S591405
EAN
7320760779033
UBB
500686142182
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E414M6