Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6Y862397
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
Dormer Machinetap E412 N/A TiAIN Top M3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y862397
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
12
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
12
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E412
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y862397
EAN
7320760778869
UBB
500686138719
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E412M3