text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 8V566962
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E384
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 8V566962
EAN 7320760664766
UBB 500631577672
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E384M16X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.