text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19


HSS-E-PM Machinetap voor gasschroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 5156 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 4P134707
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 15
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 19
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Dormer
Model E382
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor gasschroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 5156 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 4P134707
EAN 7320760664551
UBB 500631396412
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E3821/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.