text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E298 DIN 376 N/A HSSE Verchroomd M16x2.00mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK geelring hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal 850 N/mm², koper en messing

Artikelnummer 1Q116850
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK geelring hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal 850 N/mm², koper en messing

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q116850
EAN 7320760662953
UBB 500631581203
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E298M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.