Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
9D351265
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
Dormer Machinetap E298 DIN 376 N/A HSSE Verchroomd M12x1.75mm
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
9D351265
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D351265
EAN
7320760662939
UBB
500631457057
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E298M12