text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E298 DIN 371 N/A HSSE Verchroomd M8x1.25mm


De DORMER E298 is een  SHARK (geelring) De Metrische (M) machinetap voor blinde gaten (tot 2xD) in (on)-gelegeerde staalsoorten en koperlegeringen HSS-E-PM materiaal en voorzien van uniek Hardchroom oppervlak voor minder aanhechting aan de snijkanten Bouwmaten zijn t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 (doorvallende schacht) Tap voor hoge productiviteit/stand tijd iVervanger van de E350 en E351/i Voor nog hogere prestaties en diepere gaten (tot 3xD) zie de E412. iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de top lijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit. i /i

Artikelnummer 9V964864
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9V964864
EAN 7320760663066
UBB 500631678165
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E298M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.