text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E297 DIN 371 N/A HSSE Verchroomd M3x0.50mm


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad 6GX TiN gecoat DIN 2174 vorm E 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 4S495647
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E297
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad 6GX TiN gecoat DIN 2174 vorm E 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 4S495647
EAN 7320760662861
UBB 500631632865
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E297M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.