Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7R624182
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
Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M8x1.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7R624182
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
26
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
26
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
5
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E292
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R624182
EAN
7320760663691
UBB
500631675765
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E292M8