text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M6x1.00mm


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 4F651873
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 4F651873
EAN 7320760663684
UBB 500631663472
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E292M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.