text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M4x0.70mm


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 5Z022074
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z022074
EAN 7320760663660
UBB 500631641023
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E292M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.