text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M3x0.50mm


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Numéro d'article 4C847958
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E292
Type Machine Tap

La description

HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal, titaan en nikkel, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C847958
EAN 7320760663646
UBB 500631630885
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E292M3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.