text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M2


Artikelnummer 4V997478
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 6
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 6
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4V997478
EAN 7320760670958
UBB 500631593000
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E292M2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.