text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E292 DIN 2174 N/A HSSE Tin gecoat M1.6


Artikelnummer 6W547227
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Draadmaat 1.6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6W547227
EAN 7320760670941
UBB 500631432217
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E292M1.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.