Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0M585435
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
Dormer Machinetap E291 DIN 2174 N/A HSSE Blank M6x1.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M585435
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
5
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E291
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M585435
EAN
7320760663592
UBB
500631663217
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E291M6